OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm ezüst Orbis Caleb SX141785 - 618086
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618086
Sonepar cikkszám
SX141785
Gyártói cikkszám
618086
Gyártói típuskód
Orbis Caleb 490mm 36W 830 Silver
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm ezüst Orbis Caleb