OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm fekete Orbis Caleb SX141787 - 617966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617966
Sonepar cikkszám
SX141787
Gyártói cikkszám
617966
Gyártói típuskód
Orbis Caleb 490mm 36W 830 Black
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm fekete Orbis Caleb