OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 510mm DIM fa/fekete Orbis Mariano SX141876 - 626678
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626678
Sonepar cikkszám
SX141876
Gyártói cikkszám
626678
Gyártói típuskód
Orbis Mariano 510mm 36W 830 Click DIM Wood and Bla
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 510mm DIM fa/fekete Orbis Mariano