OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 510mm DIM fehér/fa Orbis Mariano SX141877 - 626753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626753
Sonepar cikkszám
SX141877
Gyártói cikkszám
626753
Gyártói típuskód
Orbis Mariano 510mm 36W 830 Click DIM Wood and Whi
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 510mm DIM fehér/fa Orbis Mariano