OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 290mm fehér Orbis Iris 2 Layer SX141842 - 598296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854598296
Sonepar cikkszám
SX141842
Gyártói cikkszám
598296
Gyártói típuskód
Orbis Iris 2 Layer 290mm 36W 830 White
Menny LED-es lpt 36W 2600lm 3000K 290mm fehér Orbis Iris 2 Layer