Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fehér Ceiling Moia SX140612 - 450167

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fehér Ceiling Moia SX140612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854450167

Sonepar cikkszám

SX140612

Gyártói cikkszám

450167

Gyártói típuskód

Ceiling Moia 480mm 36W White

Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fehér Ceiling Moia