Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fekete Ceiling Moia SX140607 - 450143

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fekete Ceiling Moia SX140607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854450143

Sonepar cikkszám

SX140607

Gyártói cikkszám

450143

Gyártói típuskód

Ceiling Moia 480mm 36W Black

Menny LED-es lpt 36W 2700lm 3000K fekete Ceiling Moia