OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2800lm 3000K 490mm ezüst SX141812 - 447761
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447761
Sonepar cikkszám
SX141812
Gyártói cikkszám
447761
Gyártói típuskód
Orbis Dublin 490 mm 36W 830 SI
Menny LED-es lpt 36W 2800lm 3000K 490mm ezüst