OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2880lm 3000K d:480mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142599 - 648120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648120
Sonepar cikkszám
SX142599
Gyártói cikkszám
648120
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 48cm 36W 3000K IP44
Menny LED-es lpt 36W 2880lm 3000K d:480mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44