OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K d:480mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142592 - 648144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648144
Sonepar cikkszám
SX142592
Gyártói cikkszám
648144
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 48cm 36W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K d:480mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44