OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K d:480mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR SX142608 - 648205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648205
Sonepar cikkszám
SX142608
Gyártói cikkszám
648205
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 SENSOR ⌀ 48cm 36W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K d:480mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR