OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K matt fehér d:480mm CEILING ROUND IP20 SX142574 - 648021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648021
Sonepar cikkszám
SX142574
Gyártói cikkszám
648021
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 48cm 36W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 36W 2880lm 4000K matt fehér d:480mm CEILING ROUND IP20