OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 3000K 2880lm matt fehér d:480mm CEILING ROUND IP20 SX142577 - 647987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647987
Sonepar cikkszám
SX142577
Gyártói cikkszám
647987
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 48cm 36W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 36W 3000K 2880lm matt fehér d:480mm CEILING ROUND IP20