OSRAM - Menny LED-es lpt 37W 2200lm 3000K 485mm fehér Orbis Spiral Oval SX141992 - 450341
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450341
Sonepar cikkszám
SX141992
Gyártói cikkszám
450341
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Oval 485mm 37W White
Menny LED-es lpt 37W 2200lm 3000K 485mm fehér Orbis Spiral Oval