OSRAM - Menny LED-es lpt 38W 1450lm 3000K 505mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141983 - 640223
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854640223
Sonepar cikkszám
SX141983
Gyártói cikkszám
640223
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Square 500mm 38W Click Dim
Menny LED-es lpt 38W 1450lm 3000K 505mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM