OSRAM - Menny LED-es lpt 38W 1600lm 3000K 505mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141980 - 612961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854612961
Sonepar cikkszám
SX141980
Gyártói cikkszám
612961
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Round Central Light 505mm 3
Menny LED-es lpt 38W 1600lm 3000K 505mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM