OSRAM - Menny LED-es lpt 38W 1900lm 3000K 365mm fehér Orbis Spiral Round SX141996 - 450426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 38 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1900-1900 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450426
Sonepar cikkszám
SX141996
Gyártói cikkszám
450426
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 365mm 38W White
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
38 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1900-1900 lm
Menny LED-es lpt 38W 1900lm 3000K 365mm fehér Orbis Spiral Round