OSRAM - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 2700K/4000K/6500K 380mm fehér Orbis Brush SX141768 - 659041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659041
Sonepar cikkszám
SX141768
Gyártói cikkszám
659041
Gyártói típuskód
Orbis Brush 380mm 40W CCT White
Menny LED-es lpt 40W 3200lm 2700K/4000K/6500K 380mm fehér Orbis Brush