OSRAM - Menny LED-es lpt 42W 2300lm 3000K 505mm fehér Orbis Spiral Round SX141995 - 450440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450440
Sonepar cikkszám
SX141995
Gyártói cikkszám
450440
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 505mm 42W White
Menny LED-es lpt 42W 2300lm 3000K 505mm fehér Orbis Spiral Round