OSRAM - Menny LED-es lpt 42W 2400lm 3000K 505mm fehér Orbis Spiral Main and Side Light SX141988 - 450402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450402
Sonepar cikkszám
SX141988
Gyártói cikkszám
450402
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Main and Side Light 505mm 42W White
Menny LED-es lpt 42W 2400lm 3000K 505mm fehér Orbis Spiral Main and Side Light