OSRAM - Menny LED-es lpt 42W 4000lm 4000K 1100mm fekete Office Line Double Rotatable SX141758 - 536755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536755
Sonepar cikkszám
SX141758
Gyártói cikkszám
536755
Gyártói típuskód
Office Line Double Rotatable 1.1M 42W 840
Menny LED-es lpt 42W 4000lm 4000K 1100mm fekete Office Line Double Rotatable