OSRAM - Menny LED-es lpt 45W 2200lm 3000K 480mm DIM fekete/zöld SX141941 - 449987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449987
Sonepar cikkszám
SX141941
Gyártói cikkszám
449987
Gyártói típuskód
Orbis Plate 480MM 45W 830 Click DIM Black and Gree
Menny LED-es lpt 45W 2200lm 3000K 480mm DIM fekete/zöld