OSRAM - Menny LED-es lpt 45W 2600lm 3000K 480mm DIM zöld Orbis Plate SX141938 - 640186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854640186
Sonepar cikkszám
SX141938
Gyártói cikkszám
640186
Gyártói típuskód
Orbis Plate 480mm 45W 830 Click DIM Green
Menny LED-es lpt 45W 2600lm 3000K 480mm DIM zöld Orbis Plate