OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 2880lm 4000K fekete d:480mm CEILING NOIR ROUND SX142536 - 664045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664045
Sonepar cikkszám
SX142536
Gyártói cikkszám
664045
Gyártói típuskód
CEILING NOIR ROUND ⌀ 48 cm 48W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 48W 2880lm 4000K fekete d:480mm CEILING NOIR ROUND