OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 2880lm 6500K fekete d:480mm CEILING NOIR ROUND SX142535 - 664106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664106
Sonepar cikkszám
SX142535
Gyártói cikkszám
664106
Gyártói típuskód
CEILING NOIR ROUND ⌀ 48 cm 48W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 48W 2880lm 6500K fekete d:480mm CEILING NOIR ROUND