OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 3360lm 3000K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142627 - 664755
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664755
Sonepar cikkszám
SX142627
Gyártói cikkszám
664755
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 43x43cm 48W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 48W 3360lm 3000K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE