OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 3360lm 4000K d:490mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142616 - 664717
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664717
Sonepar cikkszám
SX142616
Gyártói cikkszám
664717
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 49 cm 48W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 48W 3360lm 4000K d:490mm fehér CEILING SKYNE ROUND