OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 3360lm 6500K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142630 - 664793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664793
Sonepar cikkszám
SX142630
Gyártói cikkszám
664793
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 43x43cm 48W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 48W 3360lm 6500K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE