OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 3360lm 6500K d:490mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142621 - 664731
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664731
Sonepar cikkszám
SX142621
Gyártói cikkszám
664731
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 49 cm 48W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 48W 3360lm 6500K d:490mm fehér CEILING SKYNE ROUND