OSRAM - Menny LED-es lpt 50W 3300lm 2700K/4000K/6000K 430mm fehér Orbis Cristally SX141799 - 659331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659331
Sonepar cikkszám
SX141799
Gyártói cikkszám
659331
Gyártói típuskód
Orbis Cristally 430mm 50W CCT White
Menny LED-es lpt 50W 3300lm 2700K/4000K/6000K 430mm fehér Orbis Cristally