OSRAM - Menny LED-es lpt 50W 4000lm 2700-6500K 500mm DIM fehér Orbis Diamy SX141800 - 659089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659089
Sonepar cikkszám
SX141800
Gyártói cikkszám
659089
Gyártói típuskód
Orbis Diamy 500mm 50W Tunable White Remote White
Menny LED-es lpt 50W 4000lm 2700-6500K 500mm DIM fehér Orbis Diamy