OSRAM - Menny LED-es lpt 50W 4200lm 2700K/4000K/6500K 480mm fehér Orbis Ghost SX141827 - 659027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659027
Sonepar cikkszám
SX141827
Gyártói cikkszám
659027
Gyártói típuskód
Orbis Ghost 480mm 50W CCT White
Menny LED-es lpt 50W 4200lm 2700K/4000K/6500K 480mm fehér Orbis Ghost