OSRAM - Menny LED-es lpt 59W 2550lm 3000K 720mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141984 - 613210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854613210
Sonepar cikkszám
SX141984
Gyártói cikkszám
613210
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Oval 720mm 59W Click Dim 83
Menny LED-es lpt 59W 2550lm 3000K 720mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM