OSRAM - Menny LED-es lpt 59W 2600lm 3000K 685mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141977 - 613159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854613159
Sonepar cikkszám
SX141977
Gyártói cikkszám
613159
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Round 685mm 59W Click Dim 8
Menny LED-es lpt 59W 2600lm 3000K 685mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM