OSRAM - Menny LED-es lpt 600mm 8W 650lm 4000K mozg.érz. IP65 SX142284 - 429057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429057
Sonepar cikkszám
SX142284
Gyártói cikkszám
429057
Gyártói típuskód
Submarine sensor 60cm 8W 4000K
Menny LED-es lpt 600mm 8W 650lm 4000K mozg.érz. IP65