OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K arany d:560mm CEILING LUXO GOLD SX142481 - 653773
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653773
Sonepar cikkszám
SX142481
Gyártói cikkszám
653773
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD ⌀ 56 cm 60W 3000K IP20 GOLD
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K arany d:560mm CEILING LUXO GOLD