OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER SX142503 - 652462
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652462
Sonepar cikkszám
SX142503
Gyártói cikkszám
652462
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 56 cm 60W 3000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER