OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE SX142525 - 650659
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650659
Sonepar cikkszám
SX142525
Gyártói cikkszám
650659
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 56 cm 60W 3000K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE