OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K fekete d:560mm CEILING LUXO BLACK SX142463 - 651557
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651557
Sonepar cikkszám
SX142463
Gyártói cikkszám
651557
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK ⌀ 56 cm 60W 3000K IP20 BLACK
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 3000K fekete d:560mm CEILING LUXO BLACK