OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER SX142496 - 652486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652486
Sonepar cikkszám
SX142496
Gyártói cikkszám
652486
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 56 cm 60W 4000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER