OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE SX142518 - 650697
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650697
Sonepar cikkszám
SX142518
Gyártói cikkszám
650697
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 56 cm 60W 4000K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE