OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K fekete d:560mm CEILING LUXO BLACK SX142468 - 651571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651571
Sonepar cikkszám
SX142468
Gyártói cikkszám
651571
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK ⌀ 56 cm 60W 4000K IP20 BLACK
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 4000K fekete d:560mm CEILING LUXO BLACK