OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 6500K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER SX142502 - 652509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652509
Sonepar cikkszám
SX142502
Gyártói cikkszám
652509
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 56 cm 60W 6500K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 6500K ezüst d:560mm CEILING LUXO SILVER