OSRAM - Menny LED-es lpt 60W 3300lm 6500K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE SX142519 - 650741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854650741
Sonepar cikkszám
SX142519
Gyártói cikkszám
650741
Gyártói típuskód
CEILING LUXO WHITE ⌀ 56 cm 60W 6500K IP20 WHITE
Menny LED-es lpt 60W 3300lm 6500K fehér d:560mm CEILING LUXO WHITE