OSRAM - Menny LED-es lpt 63W 4000lm 3000K 685mm fehér Orbis Spiral Round SX141994 - 450464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450464
Sonepar cikkszám
SX141994
Gyártói cikkszám
450464
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 685mm 63W White
Menny LED-es lpt 63W 4000lm 3000K 685mm fehér Orbis Spiral Round