Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fehér IP54 SX140593 - 428715

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fehér IP54 SX140593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428715

Sonepar cikkszám

SX140593

Gyártói cikkszám

428715

Gyártói típuskód

Bulkhead 6W 4000K White

Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fehér IP54