Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fekete IP54 SX140594 - 428678

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fekete IP54 SX140594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854428678

Sonepar cikkszám

SX140594

Gyártói cikkszám

428678

Gyártói típuskód

Bulkhead 6W 4000K Black

Menny LED-es lpt 6W 420lm 4000K fekete IP54