OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 4320lm 4000K fekete 480x480mm CEILING NOIR SQUARE SX142542 - 664441
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664441
Sonepar cikkszám
SX142542
Gyártói cikkszám
664441
Gyártói típuskód
CEILING NOIR SQUARE 48x48cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 4320lm 4000K fekete 480x480mm CEILING NOIR SQUARE