OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 4320lm 4000K fekete d:560mm CEILING NOIR ROUND SX142534 - 664281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664281
Sonepar cikkszám
SX142534
Gyártói cikkszám
664281
Gyártói típuskód
CEILING NOIR ROUND ⌀ 56 cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 4320lm 4000K fekete d:560mm CEILING NOIR ROUND