OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 4320lm 6500K fekete d:560mm CEILING NOIR ROUND SX142533 - 664120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664120
Sonepar cikkszám
SX142533
Gyártói cikkszám
664120
Gyártói típuskód
CEILING NOIR ROUND ⌀ 56 cm 72W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 72W 4320lm 6500K fekete d:560mm CEILING NOIR ROUND